GODKJENT LEVERANDØR WWG301000100072 Keystock Underdimensjonert 1 x 1 tomme 72 tommers lengde | AD7JRK 4ETH7

APPROVED VENDOR WWG301000100072 Keystock Underdimensjonert 1 x 1 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JRK Modell: WWG301000100072Kryssreferanse: 4ETH7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

788NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse1 x 1 "
Strekkfasthet65,000 psi
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.21
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG301000100072 Keystock Underdimensjonert 1 x 1 tomme 72 tommers lengde
788NOK / enhet