Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG040375037512 Keystock Undersized 12 Inch Length 3/8 x 3/8 | AE6RMH 5UU43

APPROVED VENDOR WWG040375037512 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/8 x 3/8

På lager
Vare: AE6RMH Modell: WWG040375037512Kryssreferanse: 5UU43
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeAluminum
Rockwell HardnessBHN 30
Størrelse3/8 x 3/8 "
Strekkfasthet18,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG040375037512 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/8 x 3/8
93NOK / enhet