Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-WKC-011 Woodruff Key 3/16X7/8 Inch Sae 11, 50PK | AA8WWD 1AMG4

APPROVED VENDOR WWG-WKC-011 Woodruff Key 3/16X7/8 tommer Sae 11, 50PK

På lager
Vare: AA8WWD Modell: WWG-WKC-011Kryssreferanse: 1AMG4
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
192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWoodruff nøkkel
FinishPlain
Høyde0.359 "
Nøkkelstørrelse3/16 x 7/8 "
Lengde0.875 "
Lengde Toleranse+0.000 til -0.010 "
MaterialeC-1035 stål
Rockwell HardnessB90
SAE-nummer11
Strekkfasthet72,000 PSI
typenHalf Moon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-011 Woodruff Key 3/16X7/8 tommer Sae 11, 50PK
192NOK /pakke