Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-TP154 Taper Pin #9, 10PK | AC2MZC 2LE18

APPROVED VENDOR WWG-TP154 Taper Pin #9, 10PK

På lager
Vare: AC2MZC Modell: WWG-TP154Kryssreferanse: 2LE18
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
414NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.591 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde2.5 "
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (kg)60,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)78,000
Størrelse#9
Liten endedia.0.539 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP154 Taper Pin #9, 10PK
414NOK /pakke