Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01000.390.0300 Hex Head Cap Screw, M39 x 4 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BNU 38CG06

FABORY M01000.390.0300 Sekskantskrue, M39 x 4 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse

På lager
Vare: CG8BNU Modell: M01000.390.0300Kryssref: 38CG06 / 156P95

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM39x4
Festemaskin FinishPlain
Festelengde300
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde25 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde60 mm
Lengde300mm
Min. Gjengelengde103 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1846
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01000.390.0300 Sekskantskrue, M39 x 4 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse
1 732 NOK / enhet