Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69155.019.0131 Naglemutter Flush Sink 10-32 X 0.460, 50PK | AE4WXM 5NNH7

APPROVED VENDOR U69155.019.0131 Naglemutter Flush Sink 10-32 X 0.460, 50PK

På lager
Vare: AE4WXM Modell: U69155.019.0131Kryssref: 5NNH7
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.280 "
Borestørrelse9 / 32 "
Finishsink
Flens Dia.0.320 "
Grip Range0.020 til 0.130 "
Hode Dia.0.320 "
Hodehøyde0.02 "
Hullstørrelse0.281 "
Lengde0.44 "
MaterialeStål
Mutter typeFlush
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.019.0131 Naglemutter Flush Sink 10-32 X 0.460, 50PK
223NOK /pakke