Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51730.062.0001 Locknut Thin Nylon Insert Stainless Steel 5/8-11, 10PK | AB6YVQ 22RW40

APPROVED VENDOR U51730.062.0001 Låsemutter tynn nyloninnsats rustfritt stål 5/8-11, 10PK

På lager
Vare: AB6YVQ Modell: U51730.062.0001Kryssref: 22RW40 / 42KP02

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
516NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTynn med nyloninnsats
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1944
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.062.0001 Låsemutter tynn nyloninnsats rustfritt stål 5/8-11, 10PK
516NOK /pakke