Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

M. K. MORSE ZHBDH06-126 Band Saw Blade Carbon Steel | AF2EGL 6RPL1

M. K. MORSE ZHBDH06-12'6" Band Saw Blade Carbon Steel

På lager
Vare: AF2EGL Modell: ZHBDH06-12'6 "Kryssreferanse: 6RPL1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseHard rygg
Lengde12 '6 "
MaterialeKarbonstål
Tenner per tomme6
Tykkelse0.025 "
TanntypeHook
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)31.43
Skipets bredde (cm)31.43
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE ZHBFR10-10 ZHBFR10-10 '10ft.100.032 "Raker3 / 4 "359NOK
MK MORSE ZHBDR10-10 ZHBDR10-10 '10ft.100.025 "Raker1 / 2 "318NOK
MK MORSE ZHBDR14-10 ZHBDR14-10 '10ft.140.025 "Raker1 / 2 "318NOK
MK MORSE ZHBAR14-100 ZHBAR14-100 '100ft.140.025 "Raker1 / 4 "1 324 NOK
MK MORSE ZHBBR14-100 ZHBBR14-100 '100ft.140.025 "Raker3 / 8 "1 379 NOK
MK MORSE ZHBDR14-100 ZHBDR14-100 '100ft.140.025 "Raker1 / 2 "1 408 NOK
MK MORSE ZHBFR14-100 ZHBFR14-100 '100ft.140.025 "Raker3 / 4 "2 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZHBDH06-12'6" Band Saw Blade Carbon Steel
359NOK / enhet