Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51660.016.0050 Metal Screw Pan #8 1/2 Inch Length, 100PK | AB3UAW 1VE58

APPROVED VENDOR U51660.016.0050 Metallskruepanne #8 1/2 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB3UAW Modell: U51660.016.0050Kryss Ref: 1VE58 / 155U67
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.322-0.306"
Hodehøyde0.115 til 0.105 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51660.016.0050 Metallskruepanne #8 1/2 tommers lengde, 100PK
101NOK /pakke