Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51300.011.0031 Machine Screw Flat Stainless Steel 4-40 X 5/16 L, 100PK | AB8WPC 2AA56

APPROVED VENDOR U51300.011.0031 Maskinskrue flat rustfritt stål 4-40 X 5/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB8WPC Modell: U51300.011.0031Kryssreferanse: 2AA56
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
56NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.212-0.191"
Hodehøyde0.067 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0428
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.011.0031 Maskinskrue flat rustfritt stål 4-40 X 5/16 L, 100PK
56NOK /pakke