Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51016.013.0037 Maskinskrue sekskant 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB2YDZ 1PRW4

APPROVED VENDOR U51016.013.0037 Maskinskrue sekskant 6-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB2YDZ Modell: U51016.013.0037Kryssreferanse: 1PRW4
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
169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeHex Trim
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishPlain
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.093 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.113
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51016.013.0037 Maskinskrue sekskant 6-32 X 3/8 L, 100PK
169NOK /pakke