Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51000.087.0400 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 X 4, 5PK | AB7HMK 23LC06

APPROVED VENDOR U51000.087.0400 Sekskantskrue rustfritt stål 7/8-9 X 4, 5PK

På lager
Vare: AB7HMK Modell: U51000.087.0400Kryssreferanse: 23LC06

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
552NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet4"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9048
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0400 Sekskantskrue rustfritt stål 7/8-9 X 4, 5PK
552NOK /pakke