Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39666.087.0650 Hitch Pin Standard Stål Sink 7/8 x 7 1/2l | AC9MTN 3HLR4

APPROVED VENDOR U39666.087.0650 Hitch Pin Standard Stål Sink 7/8 x 7 1/2l

På lager
Vare: AC9MTN Modell: U39666.087.0650Kryssreferanse: 3HLR4
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
FinishGul sink
Lengde7.5 "
Materiale1038/4140 Stål
Pin Dia.7 / 8 "
Skaftstørrelse7 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8186
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.087.0650 Hitch Pin Standard Stål Sink 7/8 x 7 1/2l
144NOK / enhet