Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39665.087.0425 Hitch Pin Standard Stål Sink 7/8 x 5 1/4 L | AC9MTB 3HLP1

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Hitch Pin Standard Stål Sink 7/8 x 5 1/4 L

På lager
Vare: AC9MTB Modell: U39665.087.0425Kryssreferanse: 3HLP1
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
FinishGul sink
Lengde5.25 "
Materiale1038/4140 Stål
Pin Dia.7 / 8 "
Skaftstørrelse7 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6201
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Hitch Pin Standard Stål Sink 7/8 x 5 1/4 L
109NOK / enhet