Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39665.075.0525 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/4 x 6 L | AC9MRZ 3HLN8

APPROVED VENDOR U39665.075.0525 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/4 x 6 L

På lager
Vare: AC9MRZ Modell: U39665.075.0525Kryssreferanse: 3HLN8
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
FinishGul sink
Lengde6"
Materiale1038/4140 Stål
Pin Dia.3 / 4 "
Skaftstørrelse3 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.075.0525 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/4 x 6 L
125NOK / enhet