Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U28100.013.0075 Metallskrue sekskant #6 3/4 tommers lengde, 100PK | AB2JBR 1MB57

APPROVED VENDOR U28100.013.0075 Metallskrue sekskant #6 3/4 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2JBR Modell: U28100.013.0075Kryssref: 1MB57 / 155U18
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappeskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.328-0.302"
Hodehøyde0.093 til 0.08 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 6-20
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.56
Skipets høyde (cm)3.9
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)5.3
HS kode7318141060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"375NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.013.0075 Metallskrue sekskant #6 3/4 tomme lengde, 100PK
51NOK /pakke