Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26680.024.0125 Metal Screw #14 1 1/4 Inch Length, 100PK | AB2JAW 1MB32

APPROVED VENDOR U26680.024.0125 Metallskrue #14 1 1/4 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2JAW Modell: U26680.024.0125Kryssref: 1MB32 / 155U07
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappeskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.462 "
Hodehøyde0.148 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6052
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318145080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.024.0125 Metallskrue #14 1 1/4 tommers lengde, 100PK
117NOK /pakke