GODKJENT LEVERANDØR U22182.025.7200 Gjengestag B7 Gul Sink 1/4-20x6 Føtter | AD7MFV 4FHG1

APPROVED VENDOR U22182.025.7200 Gjengestag B7 Gul sink 1/4-20x6 fot

Vare: AD7MFV Modell: U22182.025.7200Kryssreferanse: 4FHG1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

139NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishGul sink
MaterialeB7 legeringsstål
Total lengde6ft.
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155051
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.025.7200 Gjengestag B7 Gul sink 1/4-20x6 fot
139NOK / enhet