Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U12320.075.0002 Hex-låsenett med nyloninnsats 3/4-16, 10PK | AB8PAK 26LH80

APPROVED VENDOR U12320.075.0002 sekskantlåsnett med nyloninnsats 3/4-16, 10PK

På lager
Vare: AB8PAK Modell: U12320.075.0002Kryssref.: 26LH80 / 42JR63
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde57 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.075.0002 sekskantlåsnett med nyloninnsats 3/4-16, 10PK
119NOK /pakke