Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08280.075.0300 Hex Lag Screw Zinc 3/4 X 3 L, 20PK | AB2DRG 1LE28

APPROVED VENDOR U08280.075.0300 Hex Lag Screw Sink 3/4 X 3 L, 20PK

På lager
Vare: AB2DRG Modell: U08280.075.0300Kryssreferanse: 1LE28

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
625NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishSink belagt
Klasse1
Hex størrelse1.125 "
Lengde3"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 4 "
Størrelse3 / 4 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1229
Skipets høyde (cm)9.19
Skipets lengde (cm)33.96
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishHex størrelseSakLengdeMaterialeSkruestørrelseStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 27AL1/4X2-1/2 Hex Lag Screw 18-8 1/4 x 2 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Plain7 / 16 "Hex Lag Skrue2.5 "18-8 rustfritt stål-1 / 4 "7 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.075.0300 Hex Lag Screw Sink 3/4 X 3 L, 20PK
625NOK /pakke