GODKJENT LEVERANDØR 27AL1/4X2-1/2 Hex Lag Screw 18-8 1/4 x 2 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 650 | AC6VXA 36M016

APPROVED VENDOR 27AL1/4X2-1/2 sekskantskrue 18-8 1/4 x 2 1/2 tomme lengde - pakke med 650

På lager
Vare: AC6VXA Model: 27AL1/4X2-1/2Kryssreferanse: 36M016

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Lag Skrue
FinishPlain
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse1 / 4 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.05
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318110000
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 27AL1/4X2-1/2 sekskantskrue 18-8 1/4 x 2 1/2 tomme lengde - pakke med 650
7 541 NOK / enhet