Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Socket Set Screw Flat 4-40 X 1/4, 100PK | AB8FWE 25J662

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Sokkelsett Skrue Flat 4-40 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AB8FWE Modell: U07810.011.0025Kryssref: 25J662

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
167NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.112 "
Kjørestørrelse0.050 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
Punkt Dia.0.051 til 061 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC 48 til 53
Trådstørrelse4-40
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0018
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Sokkelsett Skrue Flat 4-40 X 1/4, 100PK
167NOK /pakke