GODKJENT LEVERANDØR U04211.125.0450 Strukturbolt 1-1/4-7 X 4-1/2 Lengde, 5PK | AB3FXG 1RY97

APPROVED VENDOR U04211.125.0450 Strukturbolt 1-1/4-7 X 4-1/2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3FXG Modell: U04211.125.0450Kryssreferanse: 1RY97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

375NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.2"
Hodehøyde25 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde4.5 "
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.705
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.125.0450 Strukturbolt 1-1/4-7 X 4-1/2" Lengde, 5PK
375NOK /pakke