Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04210.062.0200 Structural Bolt 5/8-11 2 Length, 10PK | AB3GPN 1TB69

APPROVED VENDOR U04210.062.0200 Strukturbolt 5/8-11 2" Lengde, 10PK

På lager
Vare: AB3GPN Modell: U04210.062.0200Kryssref: 1TB69 / 167A82
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
171NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1-1 / 16 "
Hodehøyde25 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde2"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.152
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.062.0200 Strukturbolt 5/8-11 2" Lengde, 10PK
171NOK /pakke