A Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 2.5 " , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Monter: Nese , Nose Mount Thread: 1-3 / 8 "-12 , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Portstørrelse: 1 / 4 "PT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stang trådlengde: 0.88 " , Stang trådstørrelse: 1/2 "-20 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål