Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04006.075.0150 Structural Bolt 3/4-10 1 1/2 Length, 5PK | AB3BRG 1RE72

APPROVED VENDOR U04006.075.0150 Strukturbolt 3/4-10 1 1/2 Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3BRG Modell: U04006.075.0150Kryssreferanse: 1RE72

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

146NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1745
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.075.0150 Strukturbolt 3/4-10 1 1/2 Lengde, 5PK
146NOK /pakke