Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE H4665A kompakt nedsenkbar pumpe, 275 GPM kapasitet, 5 til 8 GPM flow, 2 tommers FNPT-utløp | AE4XXW 5NWK4

GREENLEE H4665A kompakt nedsenkbar pumpe, 275 GPM kapasitet, 5 til 8 GPM flow, 2 tommers FNPT-utladning

På lager
Vare: AE4XXW Modell: H4665AKryssreferanse: 5NWK4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
40 690 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar vannpumpe
BasismaterialeAluminum
Diameter7.5 "
Høyde12.5 "
boligAluminum
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
Maks. Mottrykk200 psi
Maks. Oljetemp.140 F
Anbefalt filtrering (mikron)10
Topp materialeAluminum
typenHydraulisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8015
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk drevet nedsenkbar vannpumpe for å håndtere høye vannstrømningshastigheter i bærbar brannslukking, lekter- og skipslastpumping, tankstripping, vanning og farlig oljepumping i brannsoner.
    • Kan trekke vann fra en dybde på 1-3/4 tommer og gi vannhøyde opp til 138 fot og en maksimal strømningshastighet på 275 gpm
    • Kjører i både åpne og lukkede sentrerte hydrauliske systemer med et maksimalt oljetrykk på 2000 psi og oljestrømningshastigheter mellom 5 - 8 gpm
    • Har aluminiumshus for høyt ytelses- og vektforhold og et løpehjul i rustfritt stål for minimalt slitasje
    • Har 9 / 16-18 tommers trykkport og 3 / 4-16 tommers returport med SAE O-ringer for lekkasjesikre hydrauliske tilkoblinger
    • Utstyrt med et bærehåndtak for portabilitet og en kamlåskobling for rask til- og frakobling av hydraulikkslanger
    • Krever ikke ekstern fyllingskilde og kan tørke uten å skade motorens interne komponenter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE H4665A kompakt nedsenkbar pumpe, 275 GPM kapasitet, 5 til 8 GPM flow, 2 tommers FNPT-utladning
40 690 NOK / enhet