Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04006.050.0175 Structural Bolt 1/2-13 X 1 3/4 Length, 25PK | AB3BQE 1RE47

APPROVED VENDOR U04006.050.0175 Strukturbolt 1/2-13 X 1 3/4 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AB3BQE Modell: U04006.050.0175Kryssref: 1RE47 / 166X82
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
778NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.7 / 8 "
Hodehøyde5 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde1.75 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3062
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.050.0175 Strukturbolt 1/2-13 X 1 3/4 Lengde, 25PK
778NOK /pakke