Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.087.0750 Structural Bolt 7/8-9 7-1/2 Length, 5PK | AB3GKA 1TA86

APPROVED VENDOR U04005.087.0750 Strukturbolt 7/8-9 7-1/2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GKA Modell: U04005.087.0750Kryssref.: 1TA86 / 167A28
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
956NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.437 "
Hodehøyde35 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde7.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.087.0750 Strukturbolt 7/8-9 7-1/2" Lengde, 5PK
956NOK /pakke