Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.075.0275 Structural Bolt 3/4-10 X 2-3/4 Length, 10PK | AB3GHN 1TA48

APPROVED VENDOR U04005.075.0275 Strukturell bolt 3/4-10 X 2-3/4" Lengde, 10PK

På lager
Vare: AB3GHN Modell: U04005.075.0275Kryssref.: 1TA48 / 166Z93

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

269NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde2.75 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0275 Strukturell bolt 3/4-10 X 2-3/4" Lengde, 10PK
269NOK /pakke