Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01060.112.0450 Sekskantskrue Grade 5 1-1/8-12 x 4-1/2 | AB8AVW 25CN13

APPROVED VENDOR U01060.112.0450 Sekskantskrue Grade 5 1-1/8-12 x 4-1/2

På lager
Vare: AB8AVW Modell: U01060.112.0450Kryssref.: 25CN13 / 42HE23

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse13
Diameter1.125 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde under hodet4.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7263
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.112.0450 Sekskantskrue Grade 5 1-1/8-12 x 4-1/2
169NOK / enhet