JOBOX 229000 monteringsbrakett, 24 x 2 x 24 tommer størrelse, stål | AD7FGF 4EA13

JOBOX 229000 monteringsbrakett, 24 x 2 x 24 tommer størrelse, stål

På lager
Vare: AD7FGF Modell: 229000Kryssreferanse: 4EA13

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 086 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnderliggende monteringsbraketter
FARGESvart
Høyde24 "
Lengde24 "
MaterialeStål
emballasjeBoxed
typenHeavy Duty
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.84
Skipets høyde (cm)79.25
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8302303060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Jobox 229000 heavy duty monteringsbrakettpar er egnet for montering av lastebilbokser under lastebilen for oppbevaring av verktøy, wearables, sikkerhetsutstyr og tilbehør. Dette paret med C-kanal monteringsbraketter er festet (skrudd inn) til underbukken av lastebilen.

Egenskaper:

  • Den har stålkonstruksjon for å forhindre bøyning / brudd ved å holde en fullastet lastebilkasse.
  • Den leveres med en diagonal støttearm for å fordele vekten av lasten i hele monteringsbraketten.
  • Den har en gjenget design som gjør det mulig for brukeren å feste monteringsbraketten til lastebilen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan monterer jeg denne Jobox 229000 monteringsbraketten på lastebilen?

A. Denne monteringsbraketten har gjengede armer slik at brukeren kan installere den ved hjelp av muttere og bolter.

Sp. Er denne Jobox 229000-monteringsbraketten værbestandig?

A. Ja, den malte finishen på stålmonteringsbraketten tåler miljøer med høy fuktighet, snø og vann.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeFARGEPris
JOBOX 228000 monteringsbrakett, 18 x 2 x 18 tommer størrelse, stål | AD7FGE 4EA12 22800018 "2"18 "StålSvart1 824 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 229000 monteringsbrakett, 24 x 2 x 24 tommer størrelse, stål
2 086 NOK / enhet