Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TSI0250100S0-025P Tommelskrue Spade 1/4-20 1 Lengde, 25PK | AD7LDU 4FAF3

APPROVED VENDOR TSI0250100S0-025P Tommelskruespade 1/4-20 1" Lengde, 25PK

På lager
Vare: AD7LDU Modell: TSI0250100S0-025PKryssreferanse: 4FAF3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, Type S
FinishSink belagt
Hodehøyde0.61 til 0.64 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.52 til 0.55 "
Lengde1"
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.44 til 0.47 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0250100S0-025P Tommelskruespade 1/4-20 1" Lengde, 25PK
250NOK /pakke