Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SC2204020-100P Hylseskrue Standard M4 x 0.70X20, 100PK | AE2LBV 4XY53

APPROVED VENDOR SC2204020-100P Hylseskrue Standard M4 x 0.70X20, 100PK

På lager
Vare: AE2LBV Modell: SC2204020-100PKryssreferanse: 4XY53
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.7mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet20mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC38 til C43
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC2204020-100P Hylseskrue Standard M4 x 0.70X20, 100PK
159NOK /pakke