A B Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladdia.: 16 " , Bolt Circle Dia.: 17.5 " , CFM @ 1.250-In. SP: 1355 , Dimensjon A: 18.75 " , Dimensjon B: 11.5 " , Dimensjon C: 16.125 " , Dimensjon D: 16.5 " , Dimensjon E: 5 / 16 " , Drive Type: Belte , Høyde: 28 5 / 16 " , Boligfinish: Bakt emalje , Husmateriale: Stål , Innløp Dia.: 16-3 / 32 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 16.5 " , Maks. Innløpstemperatur: 200 Grader F , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Antall blader: 6 , Outlet Dia.: 16-3 / 32 " , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Bredde: 18.5 "
Beltedrevne røraksiale vifter, 16 tommers bladdiameter
Dayton beltedrevne røraksialvifter monteres vertikalt eller horisontalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i malingsspraybokser, rengjøringstanker og blanderom. Disse røraksialviftene har et skivehjul eller propell inne i en sylindrisk rørlignende struktur med bare et lite gap mellom huset og bladet for å forbedre viftens effektivitet. De har stålhus med bakt emaljelakk finish og gnistbestandige aluminium/aluminium propeller for rustbeskyttelse og strukturell styrke. Remdriftvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten drivpakker for å tilpasse viftene til spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse 6-bladede røreksosviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1570 til 2547 rpm.