DAYTON 7AF45 rørakselvifte med drivpakke 208-230 / 460 V | AF3BMT

DAYTON 7AF45 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3BMT Modell: 7AF45

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.16 "
BladmaterialeAluminum
Boltsirkel Dia.17.5 "
CFM @ 0.000-inn. SP3859
CFM @ 0.125-inn. SP3720
CFM @ 0.250-inn. SP3580
CFM @ 0.500-inn. SP3238
CFM @ 0.750-inn. SP2744
CFM @ 1.000-inn. SP1892
Dimensjon A18.75 "
Dimensjon B11.5 "
Dimensjon C16.125 "
Dimensjon D16.5 "
Dimensjon E5 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM2547
Forsterker med full belastning3.1-2.8/1.4
Høyde28 5 / 16 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens18-3 / 4 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens16-1 / 8 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.16-3 / 32 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP1.00
Maks. Dybde16.5 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde9"
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1
Motor turtall1740
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Uttak Dia.16-3 / 32 "
Fase3
Skaft Dia.7 / 8 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.46
Spenning208-230/460
Bredde18.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFan RPMBladmaterialeCFM @ 0.000-inn. SPForsterker med full belastningHzMaks. BHPMotorhusMotor HPPris
DAYTON 4C660 Rør aksialvifte 28-5/16 tommer H 18-1/2 tommers bredde | AD6WHK 4C660-Aluminum------15 792 NOK
DAYTON 7AF39 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BML 7AF391570Aluminum23791.4-1.6/0.850/600.25Helt lukket vifte avkjølt1/320 601 NOK
DAYTON 7AF40 Røraksialvifte med drivpakke 230/460 V | AF3BMM 7AF401570Aluminum23791.2/0.650/600.25Helt lukket ikke-ventilert1/323 036 NOK
DAYTON 7AF41 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BMN 7AF411800Aluminum27272.2-2.2/1.150/600.41Helt lukket vifte avkjølt1/221 031 NOK
DAYTON 7AF42 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BMP 7AF421800Aluminum27272.3-2.4/1.250/600.41Helt lukket vifte avkjølt1/223 787 NOK
DAYTON 7AF43 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BMQ 7AF432221Aluminum33652.8-2.8/1.450/600.69Helt lukket vifte avkjølt3/421 810 NOK
DAYTON 7AF44 Røraksialvifte med drivpakke 230/460 V | AF3BMR 7AF442221Aluminum33653.0/1.550/600.69Helt lukket vifte avkjølt3/423 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AF45 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V
25 777 NOK / enhet