Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR P266HF Drill Bushing Type P Drill Size 6.3mm | AA2YZX 11F031

APPROVED VENDOR P266HF Borbøssing Type P Borstørrelse 6.3mm

På lager
Vare: AA2YZX Modell: P266HFKryssreferanse: 11F031

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing
ForingstypeHodeløs trykkpass
Konsentrisitetstoleranse0.0003 "TIR Maks
Borestørrelse6.3mm
FinishSTÅL
HardhetRC 62-64
Inne i Dia.6.3mm
Inne i Dia. Toleranse0.0001- + 0.0004 "
Materiale52100 Gjennom herdet
Utenfor Dia.13 / 32 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0012 - +0.0015 "
Total lengde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0049
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)1.03
Skipets bredde (cm)1.03
HS kode8207907585
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForingstypeKonsentrisitetstoleranseBorestørrelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR P108AU Borbøssing Type P Borstørrelse # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "734NOK
GODKJENT LEVERANDØR P108AV Borbøssing Type P Borstørrelse # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "734NOK
GODKJENT LEVERANDØR P108AX Borbøssing Type P Borstørrelse # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "734NOK
GODKJENT LEVERANDØR P108AY Borbøssing Type P Borstørrelse # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "734NOK
GODKJENT LEVERANDØR P108BA Borbøssing Type P Borstørrelse # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "734NOK
GODKJENT LEVERANDØR P108BB Borbøssing Type P Borstørrelse # 57 | AA2RBG 10Z279 P108BB1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 570.043 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "812NOK
GODKJENT LEVERANDØR P108BE Borbøssing Type P Borstørrelse # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "812NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P266HF Borbøssing Type P Borstørrelse 6.3mm
131NOK / enhet