Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 385-36 Straight Edge Beveled Nograd 36 In | AE6MZX 5UAP3 / 51458

STARRETT 385-36 Straight Edge Beveled Nograd 36 In

På lager
Vare: AE6MZX Modell: 385-36Kryssreferanse: 5UAP3 / 51458
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
4 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel
AnleggStål
Lengde36 "
Bredde2 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 385-36 er en 900 mm (36 tommer) presisjonsslipt linjal med rett kant laget av stål med en skrå kant (ikke gradert). Den har en nøyaktighet på +/- 0.0002 tommer per fot og brukes til å tegne rette linjer og sjekke flater for retthet.
    • Denne 5.5 mm tykke Starrett rette kanten har en letthåndterlig design og er merket ved to opphengspunkter for å minimere nedbøyning.

Produktvarianter

ProduktModellAnleggFinishSakLengdeStilTykkelseBreddePris
STARRETT 380-36 Straight Edge 36, ingen skråkant, 36 tommers lengde, 2-13/32 tommers bredde | AC4HCT 2ZUX6 / 51441 380-36Presisjonsslipt verktøystål, ingen skråkanterBørstet stålStål rett kant36 "Ikke skråstilt eller uteksaminert-6mm4 212 NOK
STARRETT 385-48 Stål rett kant 1 skrå 48 inn | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48Precision Ground Tool Tool Steel, One Beveled EdgeBørstet stålStål rett kant48 "Avfaset, men ikke uteksaminert-6mm7 489 NOK
STARRETT 385-72 Straight Edge Beveled Nograd 72 In | AE6MZY 5UAP4 / 51461 385-72Stål-Stålregel72 "Avfaset, men ikke uteksaminert-3.156 "13 187 NOK
RFQ
STARRETT 387-18 rett kant, graderte ender, stål, 18 tommer | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Rett kant18 "Avskåret og uteksaminert11 / 64 "1 13 / 32 "4 208 NOK
STARRETT 387-24 Straight Edge 24 Tommer | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24StålpolertRett kant24 "Avskåret og uteksaminert-605 281 NOK
STARRETT 387-36 Straight Edge 36 inch | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Rett kant36 "Avskåret og uteksaminert7 / 32 "2 13 / 32 "8 762 NOK
STARRETT 387-48 Straight Edge 48 Tommer | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Rett kant48 "Avskåret og uteksaminert7 / 32 "2 13 / 32 "14 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 385-36 Straight Edge Beveled Nograd 36 In
4 919 NOK / enhet