Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P14372 Gaffelstift hodeløs 3/8 x 2 27/32l med 2 ringer | AC3WTG 2XAG6

APPROVED VENDOR P14372 Gaffelstift hodeløs 3/8 x 2 27/32 l med 2 ringer

På lager
Vare: AC3WTG Modell: P14372Kryssreferanse: 2XAG6
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde2 27 / 32 "
Materiale1215 Steel
Total lengde2 27 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
typenRillet hodeløs
Brukbar lengde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P14372 Gaffelstift hodeløs 3/8 x 2 27/32 l med 2 ringer
131NOK / enhet