Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MS16555-663 Dowel Pin Stainless Steel 3/8 D X 2 Inch Length, 25PK | AE3NET 5EEN3

APPROVED VENDOR MS16555-663 Dyvelpinne rustfritt stål 3/8 DX 2 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AE3NET Modell: MS16555-663Kryssreferanse: 5EEN3
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
1 874 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3751 til 0.3753 "
Dobbel skjærstyrke (kg)16,000
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 8 "
Total lengde2"
Rockwell HardnessRc 36-42
typenMil Spec overdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-663 Dyvelpinne rustfritt stål 3/8 DX 2 tommers lengde, 25PK
1 874 NOK /pakke