Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1215-325A stripevarmer 15-1 / 4 tommers lengde 1200 grader Fahrenheit | AC9MNV 3HL51

VULCAN OS1215-325A Stripvarmer 15-1/4 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit

På lager
Vare: AC9MNV Modell: OS1215-325AKryssref: 3HL51
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
792NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon14.25 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde15.25 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning120V
Watt Tetthet10W / kvm. i.
Watts325

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
VULCAN OS1215-325B Strip Varmeapparat 15-1 / 4 tommers lengde 1200 grader Fahrenheit | AC9MNW 3HL52 OS1215-325B240V788NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1215-325A Stripvarmer 15-1/4 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit
792NOK / enhet