GODKJENT LEVERANDØR MFSM24RX Magnetisk feiemaskin med utløsning 160 Lb 30-1/4 | AF3QBH 8AT72

APPROVED VENDOR MFSM24RX magnetisk feiemaskin med utløser 160 Lb 30-1/4

På lager
Vare: AF3QBH Modell: MFSM24RXKryssreferanse: 8AT72

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier m / utløser
MaterialeStål
Trekk kapasitet160 lb.
Bredde30.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.6
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)110.49
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode9603908050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeLøftekapasitetMaterialeTrekk kapasitettypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 10E766 Push Mag Sweeper 22-1/2 Inch 97 Lb Pull | AA2DXG 10E766Magnetisk feier5"4 lbs.Keramisk97 lbs.Push-Type22.5 "2 207 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10E768 Magnetic Sweeper Hang 48 Inch 440 Lb Pull | AA2DXJ 10E768Magnetisk feier3"9 lbs.Keramisk440 lbs.Henge-Type48 "4 907 NOK
GODKJENT LEVERANDØR MFSM36 Magnetisk feiemaskin 240 Lb 40-1/2 tommers bredde | AF4VZT 9MAU0 MFSM36Magnetisk feier--Stål240 lb.-40.5 "5 656 NOK
GODKJENT LEVERANDØR MFSM12 Magnetisk feiemaskin 80 Lb 16-1/2 tommers bredde | AF6ARQ 9UDF6 MFSM12Magnetisk feier--Stål80 lb.-16.5 "2 988 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MFSM24RX magnetisk feiemaskin med utløser 160 Lb 30-1/4
4 766 NOK / enhet