GODKJENT LEVERANDØR 10E766 Push Mag Sweeper 22-1/2 Inch 97 Lb Pull | AA2DXG

APPROVED VENDOR 10E766 Push Mag Sweeper 22-1/2 tommer 97 Lb Pull

På lager
Vare: AA2DXG Modell: 10E766

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
HåndtakstypeSlipp
Lengde5"
Løftekapasitet4 lbs.
MaterialeKeramisk
Pickup lengde18 "
Trekk kapasitet97 lbs.
Overflatestørrelse18 "
typenPush-Type
Hjuldiameter6"
Hjul Type(2) Gummihjul
Bredde22.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)79.25
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8505193000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeLøftekapasitetMaterialeTrekk kapasitettypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 10E768 Magnetic Sweeper Hang 48 Inch 440 Lb Pull | AA2DXJ 10E768Magnetisk feier3"9 lbs.Keramisk440 lbs.Henge-Type48 "4 907 NOK
GODKJENT LEVERANDØR MFSM24RX Magnetisk feiemaskin med utløsning 160 Lb 30-1/4 | AF3QBH 8AT72 MFSM24RXMagnetisk feier m / utløser--Stål160 lb.-30.25 "4 766 NOK
GODKJENT LEVERANDØR MFSM36 Magnetisk feiemaskin 240 Lb 40-1/2 tommers bredde | AF4VZT 9MAU0 MFSM36Magnetisk feier--Stål240 lb.-40.5 "5 656 NOK
GODKJENT LEVERANDØR MFSM12 Magnetisk feiemaskin 80 Lb 16-1/2 tommers bredde | AF6ARQ 9UDF6 MFSM12Magnetisk feier--Stål80 lb.-16.5 "2 988 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 10E766 Push Mag Sweeper 22-1/2 tommer 97 Lb Pull
2 207 NOK / enhet