Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MDP14-8 Dowel Pin Stainless Steel 2.5 Diameter X 20Mm L, 10PK | AE3MYC 5EDF8

APPROVED VENDOR MDP14-8 dyvelstift rustfritt stål 2.5 diameter x 20 mm L, 10 PK

På lager
Vare: AE3MYC Modell: MDP14-8Kryssreferanse: 5EDF8
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
426NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter2.502 å 2.509mm
FinishPlain
Lengde Toleranse+ 0.5 / -0.0 mm
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameterM2.5
Total lengde20mm
Rockwell HardnessRc 36-42
typenTrykk på Fit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MDP14-8 dyvelstift rustfritt stål 2.5 diameter x 20 mm L, 10 PK
426NOK /pakke