Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR CPB227 Acorn Nut Extra Low Crown 3/8-16, 10PK | AF2LBE 6UUX3

APPROVED VENDOR CPB227 Acorn Nut Extra Low Crown 3/8-16, 10PK

På lager
Vare: AF2LBE Modell: CPB227Kryssref: 6UUX3
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
FARGEMessing
FinishPlain
Høyde1 / 2 "
MaterialeMessing
påfyll6XEF4
Rockwell HardnessB78
Tråddybde5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC
typenEkstra lav krone
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR CPB227 Acorn Nut Extra Low Crown 3/8-16, 10PK
223NOK /pakke