Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6UED2 Vifte og grense 120-140 temperaturområde | AF2HXQ

APPROVED VENDOR 6UED2 Vifte og begrens 120-140 temperaturområde

På lager
Vare: AF2HXQ Modell: 6UED2
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Disc-kontroll
Krets nr. 1 bryter lukker @ (F)120
Krets nr. 1 bryter åpner @ (F)140
Dybde1"
Differensial20
Høyde1.5 "
Induktive forsterkere @ 120V10
Induktive forsterkere @ 240V5
Pilot Duty-kontakter (VA)125
Motstandsforsterker @ 120V25
Motstandsforsterker @ 277V21.6
Bytt handlingOpenClose on Rise
Bytt TypeSPDT
Temp. Område120 til 140 F
typenVifte og begrense
Spenningsområde120 til 277
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Krets nr. 2 bryter lukker @ (F) (140)
    • Krets nr.2 bryter Åpner @ (F) (120)
    • Krets nr. 1-induktiv 120V (10)
    • Krets nr. 1-induktiv 240V (5)
    • Krets nr. 2-induktiv 120V (5.8)
    • Krets nr. 2-induktiv 240V (2.9)
    • Motstandsevne 240V (25)

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 6UED3 Vifte og grense 170-190 temperaturområde | AF2HXR 6UED3170 til 190 F186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED2 Vifte og begrens 120-140 temperaturområde
186NOK / enhet