Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6NCF1 malerpensel 3 tommer 18-5/16 tommer | AE9XDW

APPROVED VENDOR 6NCF1 malerpensel 3 tommer 18-5/16 tommer

På lager
Vare: AE9XDW Modell: 6NCF1
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPaint Brush
Børstelengde2.25 "
PenselmaterialeSyntetisk bust
Ferrule materialeTinnbelagt
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeWood
Total lengde18 5 / 16 "
MalingstypeVannbasert, oljebasert
Størrelse3"
StilBøyd radiator
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9603404060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBørstelengdeHåndtere fargeHåndteringsmaterialeTotal lengdeMalingstypeStørrelseStilPris
GODKJENT LEVERANDØR 1TTV6 Malerpensel 2 Tommer 10 Tommer | AB3JJK 1TTV69 / 16 "2 15 / 16 "NaturligForseglet tre10 "Vannbasert, oljebasert2"Flat ramme170NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TTV7 Malerpensel 3in. 11 tommer | AB3JJL 1TTV711 / 16 "3.437 "NaturligForseglet tre11 "Vannbasert, oljebasert3"Flat ramme278NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TTV8 Malerpensel 4 Tommer 11-3/4 Tommer | AB3JJM 1TTV87 / 8 "3 11 / 16 "NaturligForseglet tre11.75 "Vannbasert, oljebasert4mmFlat ramme354NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TTV9 malerpensel 2 tommer 19-3/4 tommer | AB3JJN 1TTV99 / 16 "2.187 "NaturligUferdig tre19.75 "Vannbasert, oljebasert2"Bøyd radiator91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TTW1 Malerpensel 3 Tommer 20 Tommer | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "NaturligUferdig tre20 "Vannbasert, oljebasert3"Bøyd radiator147NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TTW2 malerpensel 3 tommer 10-3/4 tommer | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "NaturligForseglet tre10.75 "Vannbasert, oljebasert3"Flat ramme309NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TTW3 malerpensel 2 tommer 12-1/4 tommer | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "NaturligForseglet tre12.25 "Vannbasert, oljebasert2"Vinkelramme169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6NCF1 malerpensel 3 tommer 18-5/16 tommer
97NOK / enhet