Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1TTV8 Malerpensel 4 Tommer 11-3/4 Tommer | AB3JJM

APPROVED VENDOR 1TTV8 malerpensel 4 tommer 11-3/4 tommer

På lager
Vare: AB3JJM Modell: 1TTV8
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPaint Brush
Børstelengde3 11 / 16 "
PenselmaterialeBørste av polyester / Kina
Ferrule materialeRustfritt stål
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeForseglet tre
Total lengde11.75 "
MalingstypeVannbasert, oljebasert
Størrelse4mm
StilFlat ramme
Tykkelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode9603404060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBørstelengdeHåndtere fargeHåndteringsmaterialeTotal lengdeMalingstypeStørrelseStilPris
GODKJENT LEVERANDØR 1TTV6 Malerpensel 2 Tommer 10 Tommer | AB3JJK 1TTV69 / 16 "2 15 / 16 "NaturligForseglet tre10 "Vannbasert, oljebasert2"Flat ramme179NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TTV7 Malerpensel 3in. 11 tommer | AB3JJL 1TTV711 / 16 "3.437 "NaturligForseglet tre11 "Vannbasert, oljebasert3"Flat ramme286NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TTV9 malerpensel 2 tommer 19-3/4 tommer | AB3JJN 1TTV99 / 16 "2.187 "NaturligUferdig tre19.75 "Vannbasert, oljebasert2"Bøyd radiator91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TTW1 Malerpensel 3 Tommer 20 Tommer | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "NaturligUferdig tre20 "Vannbasert, oljebasert3"Bøyd radiator163NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TTW2 malerpensel 3 tommer 10-3/4 tommer | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "NaturligForseglet tre10.75 "Vannbasert, oljebasert3"Flat ramme326NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TTW3 malerpensel 2 tommer 12-1/4 tommer | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "NaturligForseglet tre12.25 "Vannbasert, oljebasert2"Vinkelramme187NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1TTW4 Malebørste 2-1 / 2 Tommer 12-1 / 2 Tommer | AB3JJT 1TTW411 / 16 "2 15 / 16 "NaturligForseglet tre12.5 "Vannbasert, oljebasert2.5 "Vinkelramme241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1TTV8 malerpensel 4 tommer 11-3/4 tommer
413NOK / enhet