ANVIL 0862037330 3/8 Imp Stikkontakt i smidd stål med kryss

Vare: BT9ZRW Modell: 0862037330
452NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss

Produktdetaljer:

    • 3000 Series

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0362037400 2153 Forged Steel Coupling, Klasse 3000, 1/2 In NPT Hun | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "653NOK
ANVIL 0362037608 Smidd stålsokkel Weld Cross, 2000 PSI, 3/4 tommer | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "677NOK
ANVIL 0362037806 FIG 2153 Rørkryss, 1 i rør, muffe sveiseende stil | AF9DMD 29VE28 03620378063000 psi1 49 / 64 "1"783NOK
ANVIL 0362038002 Svart smidd stålkors, klasse 3000, -20 Til 550 grader. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "909NOK
ANVIL 0362038200 Kryss, socket Weld End Style, 1-1/2 In Pipe, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "1 520 NOK
ANVIL 0362038804 Smidd stålsokkel Weld Cross, 3 In, 1000 PSI Max Pressure | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"6 111 NOK
ANVIL 0362039000 Svart smidd stålkors, 3000 Psi, 2.5 In Pipe | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15 / 64 "2.5 "4 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0862037330 3/8 Imp Stikkontakt i smidd stål med kryss
452NOK / enhet