BRADY Rørmarkør, svovelsyre


filtre
Karakterhøyde: 1 / 2 " , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Forklaringsfarge: Svart , Driftstemp. Område: -40 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
II-5853
oransje2-1/2" to 7-7/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-246NOK
B
7416-3C
oransje3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl2.75 "189NOK
C
4368-A
oransje3/4 to 1-3/8"-Klipse på1Plast-226NOK
C
4368-C
oransje2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på1Opprullet trykt plastark-213NOK
C
4368-B
oransje1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på1Opprullet trykt plastark-270NOK
D
109786
oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl12 "2 109 NOK
A
5853-O
oransje--Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-132NOK
E
7416-4
oransje3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl7"188NOK
F
7416-1
oransje2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "188NOK
G
5853-I
oransje1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-169NOK
D
109785
oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl8"1 506 NOK
H
7279-4
Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl2.25 "190NOK
I
41536
Gul-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 693 NOK
J
4136-A
Gul3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-242NOK
J
4136-B
Gul1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-270NOK
J
4136-D
Gul4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-230NOK
J
4136-C
Gul2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-213NOK
K
5774-I
Gul1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"171NOK
K
5774-O
Gul1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"141NOK
L
15570
Gul-12 "Selvklebende-Trykkfølsom vinyl12 "1 721 NOK
K
II-5774
Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "244NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?